APPROVED VENDOR Brystvorte, svart stål


filtre
Maks. Damptrykk: 150 psi , sømløs/sveiset: Sveiset , Trådtype: PT
StilModellVeggtykkelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A
1CPP6
0.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80109NOK
B
1CPP3
0.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "8053NOK
C
1CPP7
0.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål6"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80157NOK
A
1CPP8
0.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål12 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80305NOK
A
1CPR1
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål2"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8090NOK
B
1CPR2
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål3"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80125NOK
A
1CPR4
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål6"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80221NOK
A
1CPR3
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80149NOK
A
1CPP9
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8065NOK
B
1CPR5
0.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål12 "300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80423NOK
D
2 68WVXNUMX
0.203 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål8"300 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "40474NOK
E
2 70WVXNUMX
0.203 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål12 "300 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "40471NOK
E
2 64WVXNUMX
0.203 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål3"300 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "40204NOK
E
2 67WVXNUMX
0.203 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål6"300 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "40336NOK
E
2 69WVXNUMX
0.203 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål10 "300 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "40487NOK
E
2 78WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål12 "300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40701NOK
D
2 77WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål10 "300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40737NOK
E
2 76WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål8"300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40656NOK
E
2 75WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål6"300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40420NOK
E
2 73WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål4"300 psi @ 150 grader F4"3"40313NOK
E
2 72WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål3"300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40371NOK
E
2 74WVXNUMX
0.216 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål5"300 psi @ 150 grader F3.5 "3"40403NOK
E
2 82WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål6"300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40582NOK
E
2 85WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål12 "300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40806NOK
D
2 81WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål5"300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40630NOK
E
2 84WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål10 "300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40879NOK
E
2 80WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål4"300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40569NOK
E
2 83WVXNUMX
0.237 "Gjenget i begge enderSvart sveiset stål8"300 psi @ 150 grader F4.5 "4"40658NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?