Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1CPP8 Nippel 1 1/2 x 12 Tommer Svart Stål | AA9EFJ

APPROVED VENDOR 1CPP8 Nippel 1 1/2 x 12 tommer svart stål

På lager
Vare: AA9EFJ Modell: 1CPP8

Få tak i det April 25, Torsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i den ene enden
Body MaterialSvart stål
Lengde12 "
Maks. Press300 psi @ 550 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.145 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7307995015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP3 Nippel 1 1/2 x 1 1/2 tommers svart stål | AA9EFD 1CPP30.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "8053NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP6 Nippel 1 1/2 x 4 Tommer Svart Stål | AA9EFG 1CPP60.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP7 Nippel 1 1/2 x 6 tommers svart stål | AA9EFH 1CPP70.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål6"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP9 Nippel 2 x 1 1/2 tommers svart stål | AA9EFK 1CPP90.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8065NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPR1 Nippel 2 x 2 Tommer Svart Stål | AA9EFL 1CPR10.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål2"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8090NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPR2 Nippel 2 x 3 Tommer svart stål | AA9EFM 1CPR20.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål3"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPR3 Nippel 2 x 4 Tommer svart stål | AA9EFN 1CPR30.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPP8 Nippel 1 1/2 x 12 tommer svart stål
305NOK / enhet