Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart sveiset stål | AC3WAT

APPROVED VENDOR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart sveiset stål

På lager
Vare: AC3WAT Modell: 2WV74

Få tak i det April 26, Fredag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart sveiset stål
Lengde5"
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Maks. Damptrykk150 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.216 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307995015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVeggtykkelseGrunnleggende tilkoblingstypeBody MaterialLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP3 Nippel 1 1/2 x 1 1/2 tommers svart stål | AA9EFD 1CPP30.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "8053NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP6 Nippel 1 1/2 x 4 Tommer Svart Stål | AA9EFG 1CPP60.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål4"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80109NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP7 Nippel 1 1/2 x 6 tommers svart stål | AA9EFH 1CPP70.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål6"300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP8 Nippel 1 1/2 x 12 Tommer Svart Stål | AA9EFJ 1CPP80.145 "Gjenget i den ene endenSvart stål12 "300 psi @ 550 grader F1.9 "1.5 "80305NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPP9 Nippel 2 x 1 1/2 tommers svart stål | AA9EFK 1CPP90.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål1.5 "300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8065NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPR1 Nippel 2 x 2 Tommer Svart Stål | AA9EFL 1CPR10.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål2"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"8090NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1CPR2 Nippel 2 x 3 Tommer svart stål | AA9EFM 1CPR20.154 "Gjenget i den ene endenSvart stål3"300 psi @ 550 grader F2.375 "2"80125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WV74 Nippel 3 x 5 Svart sveiset stål
403NOK / enhet