KENNEDY 297XR rulleskap 29 x 20 x 35 tommer rød | CD4VBN 5CFG2

KENNEDY 297XR rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Rød

På lager
Vare: CD4VBN Modell: 297XRKryssreferanse: 5CFG2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeFenol
FARGERød
KonfigurasjonSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H
Dybde20 "
Skuffekapasitet125 lb.
SkufferKulelager
FinishPulverlakk
Måler18
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde35 "
Lastevurdering1400 lb.
LåsesystemRørlås med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer7
Antall hyller1
Lagringskapasitet11,100 cu. i.
Bredde29 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.11
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKonfigurasjonDybdeFinishHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris
KENNEDY 295XB Rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun | CD4VBM 5CFF9 295xB29 "brunSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, rom: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Pulverlakk35 "512,280 cu. i.12 240 NOK
KENNEDY 295XR Rullende verktøyskap 29 tommer, industriell rød, 5 skuffer | CD4MVR 295XR29Industriell rød-20Pulverlakk29.06253-12 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 297XR rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Rød
13 408 NOK / enhet