KENNEDY 295XB Rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun | CD4VBM 5CFF9

KENNEDY 295XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun

På lager
Vare: CD4VBM Modell: 295XBKryssreferanse: 5CFF9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 2"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeFenol
FARGEbrun
KonfigurasjonSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, rom: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H
Dybde20 "
Skuffekapasitet125 lb.
SkufferKulelager
FinishPulverlakk
Måler18
Håndterer(1) Side av rørformet stål
Høyde35 "
Lastevurdering1400 lb.
LåsesystemRørlås med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer5
Antall hyller1
Lagringskapasitet12,280 cu. i.
Bredde29 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.69
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • K2000-serien

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEKonfigurasjonDybdeFinishHøydeAntall skufferLagringskapasitetPris
KENNEDY 297XR rulleskap 29 x 20 x 35 tommer rød | CD4VBN 5CFG2 297XR29 "RødSenterbank: (3) 25 "B x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" B x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "B x 18- 1/2 "D x 6" H20 "Pulverlakk35 "711,100 cu. i.13 408 NOK
KENNEDY 295XR Rullende verktøyskap 29 tommer, industriell rød, 5 skuffer | CD4MVR 295XR29Industriell rød-20Pulverlakk29.06253-12 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 295XB rulleskap 29 x 20 x 35 tommer Brun
12 240 NOK / enhet