Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA282N Fat Cu Lug 2 Hole 4/0 Awg | AB6RJY 22C334

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 Hull 4/0 Awg

På lager
Vare: AB6RJY Modell: YA282NKryssreferanse: 22C334
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
311NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.63 "
Hole to Hole Center (in.)1-3/4
Lengde5.06 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
StilIKKE MIN
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn LCN40, T&B 54866BE

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 Hull 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 YA342N500 kcmil500 kcmilbrun206.06 "1.52 "682NOK
BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2-hulls 2awg | AB6RKE 22C340 YA2C2N2AWG2AWGbrun104.65 "0.83 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA282N Barrel Cu Lug 2 Hull 4/0 Awg
311NOK / enhet