Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA4C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 4 Awg | AB6RKG 22C342

BURNDY YA4C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 4 ​​Awg

På lager
Vare: AB6RKG Modell: YA4CKryssreferanse: 22C342
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull langt fat CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4AWG
Kabelstørrelseskode4AWG
FargekodeGrå
Connector TypeRett tønne
Die kode8
Holesenteret til slutt0.25 "
Lengde1.87 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 4 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.51 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Blackburn CTL4L14, T&B 54906BE

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStilBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGstandard0.41 "Blå70.25 "66NOK
BURNDY YA28 Long Barrel Cu Lug 1 hull 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGstandard1.02 "Purple150.53 "245NOK
BURNDY YA362N Long Barrel Cu Lug 2 hull 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilIKKE MIN1.69 "Grønn220.63 "996NOK
BURNDY YA312N Long Barrel Cu Lug 2 hull 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilIKKE MIN1.28 "Rød180.62 "506NOK
BURNDY YA262N Long Barrel Cu Lug 2 hull 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGIKKE MIN0.81 "Svart130.63 "284NOK
BURNDY YA2C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGstandard0.61 "brun100.34 "159NOK
BURNDY YA26 Long Barrel Cu Lug 1 hull 2/0 Awg | AB6RKF 22C341 YA263 / 8 "2/0 AWG2/0 AWGstandard0.83 "Svart130.41 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA4C Long Barrel Cu Lug 1 Hull 4 ​​Awg
87NOK / enhet