MALIN CO. Inconel Aerospace Lockwires


Malin Co. Sikkerhetslåsvaiere er utformet for å hindre at fester, muttere, bolter løsner og faller ut på grunn av utstyrsvibrasjoner eller bevegelser. De brukes vanligvis til å sikre festemidler når det er avgjørende å holde dem på plass i fly, kjøretøy i bevegelse, marine fartøyer eller industrielt utstyr....Les meg

filtre
Fullfør: Bare ledning , Varmebehandling: glødet , Materiale: Inconel , Form: Rund
StilModellDiameterLengdePakketypePris (eks. mva)
A
03-0200-014S
0.02 "207.75 ft.spool492NOK
B
MS20995N20
0.020 "831 ft.canister1 109 NOK
A
03-0253-014S
0.025 "133 ft.spool473NOK
B
MS20995N25
0.025 "532 ft.canister1 085 NOK
B
MS20995N32
0.032 "326 ft.canister1 083 NOK
A
03-0319-014S
0.032 "81.5 ft.spool461NOK
B
MS20995N40
0.040 "223 ft.canister-
RFQ
A
03-0410-014S
0.041 "51.78 ft.spool448NOK
B
03-0410-1BKC
0.041 "207.12 ft.canister1 066 NOK
B
MS20995N51
0.051 "134 ft.canister-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Malin Co. Sikkerhetslåstråder vikles på festemidler/muttere ved bruk av enkelt- eller dobbelttvinn-påføringsmetoden.
  • Disse sikkerhetslåstrådene er installert ved å bruke "Double Twist"-metoden som brukes ved å tvinne to tråder sammen inne i festene.
  • Enkeltrådsformingsmetoden for låseledninger brukes i nærliggende applikasjoner som elektriske systemer.
  • Brukere bør være forsiktige under tvinningen av ledningen for å holde ledningen stram uten å overbelaste.
  • Tråden skal trekkes stramt samtidig som spenningen opprettholdes i viklingsretningen.
  • Når ledningen er viklet rundt mutterne, bør endene deres krølles og bøyes for å unngå å løsne.

Egenskaper

  • Malin Co. sikkerhet Inconel låsevaiere tres gjennom et feste, vridd og strammet og viklet deretter rundt en annen del for å forankre plassen.
  • De har en eksklusiv beholder som er støpt av polyetylen med høy tetthet for å sikre ledninger fra å bli nedbrutt og andre etsende materialer.
  • Disse ledningene er fargekodede bokser som tilbyr enkel låsetrådgjenkjenning.

Standarder og godkjenninger

  • ASTM B166

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den største forskjellen mellom Inconel og rustfritt stål?

Inconel er mye dyrere enn rustfrie stållegeringer. Den tilbyr også overlegen korrosjonsbestandighet og robusthet ved høye temperaturer.

Er Inconel-legering sterkere sammenlignet med stål?

Inconel-legeringer er mer robuste enn rustfritt stål ved høyere temperaturer. De er også motstandsdyktige mot oksidasjon og avleiring og er ideelle for ekstreme miljøer.

Hva er en Inconel sikkerhetswire?

Inconel Alloy 600 er en nikkel-kromlegering med eksepsjonell karburering og god oksidasjonsmotstand. Det høye nikkelinnholdet i disse ledningene gir overlegen motstand mot kloridspenningskorrosjon.

Hva slags metall er Inconel?

Inconel er en klasse av nikkel-krom-baserte superlegeringer med egenskaper som oksidasjonsmotstand, høy korrosjonsmotstand og styrke ved høye temperaturer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?