OIL SAFE Premium pumper


OilSafe premium pumper er designet for å distribuere olje fra en beholder til et reservoar / maskineri / liten beholder og smøre dem. De tilbyr et bredt spekter av funksjoner for å smøre utstyret.

filtre
Type: Håndholdt med 0.5 "utløp
StilModellKrage fargeContainerstørrelseProduksjonPris (eks. mva)
A
102300
Beige3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
B
102301
Svart3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
C
102302
Blå3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
D
102303
Mørk grønn3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
E
102304
Grå3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
F
102305
Midtgrønt3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
G
102306
oransje3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
H
102307
Purple3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK
I
102308
Rød3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 425 NOK
J
102309
Gul3, 5 eller 10L trommel1L per 12 slag2 853 NOK

Premium pumper

Oil Safe premium-pumper er konstruert for å distribuere olje fra en beholder til maskineri eller til en liten beholder eller reservoar. De har en D-håndtaksdesign og en 5 fot lang utløpsslange. Disse oljepumpene er videre integrert med en tilbakeslagsventil som i stor grad øker pumpeeffektiviteten, noe som som et resultat reduserer tiden som kreves for oljepåfylling. Velg fra et bredt utvalg av disse pumpene tilgjengelig i 1 og 2 liter for hver 12. takt.

Egenskaper

  • De har stål- og HDPE-konstruksjon for strukturell stivhet og for å motstå kjemikalier på utsatte overflater.
  • Disse premium-pumpene har videre en tilbakeslagsventil for forbedret pumpeeffektivitet, noe som resulterer i mindre innsats og tid som kreves for oljepåfylling.
  • De tilbyr brukbare pumpeinndeler gjennom en hurtigutløsende kroppskrage for økt holdbarhet.
  • Disse pumpene har en 5-fots anti-drypp utløpsslange for å forhindre lekkasje og NPT-porter for rask fylling.
  • De kommer med Viton O-ringer for oljer med høyt løsemiddelinnhold.

Kompatible tilbehør

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mye væske kan disse premium oljepumpene håndtere?

OilSafe premium pumper kan håndtere oljer opp til ISO 680 viskositet.

I hvor mange fargehalsbånd tilbys disse oljepumpene?

De tilbyr avtagbare fargekodede kroppskrager i 10 forskjellige farger.

Hva er betydningen av en D-grip håndtaksdesign i disse OilSafe premium pumpene?

OilSafe premium overføringspumper har en D-grip håndtaksdesign for et tett hold for å forhindre glidning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?