Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA3C2TC38 Long Barrel Tlcm Cu Lug 2 Hull 2 ​​To 3awg | AB6RLH 22C366

BURNDY YA3C2TC38 Long Barrel Tlcm Cu Lug 2 Hull 2 ​​To 3awg

På lager
Vare: AB6RLH Modell: YA3C2TC38Kryssreferanse: 22C366
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo hull lang fat CU lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse3AWG
Kabelstørrelseskode2 sol-3 AWG
FargekodeHvit
Connector TypeRett tønne
Die kode9
Holesenteret til slutt0.41 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde3.43 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.583 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA3C2TC38 Long Barrel Tlcm Cu Lug 2 Hull 2 ​​To 3awg
308NOK / enhet