Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4RTA5 Trykknapp med sender gul 22mm | AF6FZA 12Z291

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4RTA5 Trykknapp med sender Gul 22mm

På lager
Vare: AF6FZA Modell: ZB4RTA5Kryssreferanse: 12Z291
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
1 981 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp med sender
HandlingØyeblikks
FARGEGul
Høyde1.3 "
IP Rating30
LegendemerkerIngen legende
Lengde2.05 "
MaterialeMetal
NEMA-vurdering12
Antall operatører1
Størrelse22mm
Type operatørFlush trykknapp
Bredde3.39 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8531909000

Produktvarianter

ProduktModellType operatørHandlingFARGESpenningBreddeHøydeIP RatingSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01Flush trykknappØyeblikksSvart og elfenben24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett3 032 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Flush trykknappØyeblikksSvart24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett3 146 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02Flush trykknappMomentary / Vedlikeholdtmultiple24 til 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett7 666 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02Flush trykknappMomentary / VedlikeholdtUniversell24 til 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett7 528 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYH 12Z273 XB5RMB03Flush trykknappMomentary / VedlikeholdtSvart24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett4 359 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYJ 12Z274 XB5RMA04Flush trykknappMomentary / VedlikeholdtUniversell24 til 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett8 602 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 Trykknapp med sender Hvit 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Flush trykknappØyeblikksHvit-3.39 "1.3 "30Trykknapp med sender1 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4RTA5 Trykknapp med sender Gul 22mm
1 981 NOK / enhet