Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYG 12Z272

SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 Trykkknapp sender og mottakersett

På lager
Vare: AF6FYG Modell: XB4RFA02Kryssreferanse: 12Z272

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 388 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappsender og mottakersett
HandlingMomentary / Vedlikeholdt
FARGEUniversell
Høyde3.58 "
IP Rating30
LegendemerkerIngen legende
Lengde4.21 "
MaterialeMetal
NEMA-vurdering12
Antall operatører1
Størrelse22mm
Type operatørFlush trykknapp
Spenning24 til 240 VAC / DC
Bredde4.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8531909000

Produktvarianter

ProduktModellType operatørHandlingFARGESpenningBreddeHøydeIP RatingSakPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01Flush trykknappØyeblikksSvart og elfenben24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett3 211 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Flush trykknappØyeblikksSvart24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett2 868 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02Flush trykknappMomentary / Vedlikeholdtmultiple24 til 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett7 724 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYH 12Z273 XB5RMB03Flush trykknappMomentary / VedlikeholdtSvart24 VDC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett4 010 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 Trykknapp sender og mottakersett | AF6FYJ 12Z274 XB5RMA04Flush trykknappMomentary / VedlikeholdtUniversell24 til 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Trykknappsender og mottakersett8 409 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 Trykknapp med sender Hvit 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Flush trykknappØyeblikksHvit-3.39 "1.3 "30Trykknapp med sender1 999 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA2 Trykknapp med sender Svart 22mm | AF6FYL 12Z277 ZB5RTA2Flush trykknappØyeblikksSvart-3.39 "1.3 "30Trykknapp med sender2 048 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 Trykkknapp sender og mottakersett
7 388 NOK / enhet