APPROVED VENDOR Kuleventiler

filtre

APPROVED VENDOR -

Mini-kuleventiler

StilModellKroppsstilTilkoblingstypePris (eks. mva)
A1WMW53-veisKomp. x Komp. x Komp.801NOK
B1WMV2VinkelKomp. x Komp.482NOK
APPROVED VENDOR -

Kuleventiler

StilModellHavnKulematerialeBody MaterialStammaterialeTemp. OmrådeKroppsstilTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A1BWL9FullRustfritt stål316 rustfritt stålRustfritt stål40 grader til 200 grader FPå linjeComp. x stamme-100NOK
B1WMR5standard-MessingMessing-40 grader til 400 grader FPå linjeSAE x SAERustfritt stål med vinylgrep37NOK
C1WMV6standardForkrommet messingMessingMessing-40 grader til 300 grader F3-veisFNPT x FNPTnylon698NOK
APPROVED VENDOR -

Messing Inline Ball Valve, FNPT x FNPT

StilModellVentilstrukturKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseHavnTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1PZB11-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 2 "Redusert-40 grader til 350 grader F154NOK
A1PZA81-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "Redusert-40 grader til 350 grader F200NOK
B1PZA71-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F130NOK
A1PZA91-PieceForkrommet messingnylonUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "Redusert-40 grader til 350 grader F187NOK
C32J0302-PieceMessing-spaken400 psi CWP3 / 4 "Full0 grader til 356 grader F243NOK
D32H9722-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3 / 4 "Full0 grader til 400 grader F362NOK
D32H9732-PieceMessing-Låsespak600 psi WOG, 150 psi WSP1"Full0 grader til 400 grader F644NOK
D32H9742-PieceMessing-Låsespak600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "Full0 grader til 400 grader F989NOK
D32H9752-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP1.5 "Full0 grader til 400 grader F1 382NOK
D32H9762-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP2"Full0 grader til 400 grader F1 555NOK
D32H9772-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP2.5 "Full0 grader til 400 grader F2 426NOK
D32H9782-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3"Full0 grader til 400 grader F4 806NOK
C32J0272-PieceMessing-spaken400 psi CWP1 / 4 "Full0 grader til 356 grader F123NOK
C32J0282-PieceMessing-spaken400 psi CWP3 / 8 "Full0 grader til 356 grader F124NOK
E32J0292-PieceMessing-spaken400 psi CWP1 / 2 "Full0 grader til 356 grader F153NOK
F1PYZ42-PieceForkrommet messingStål med vinylgrepLåsbar spak200 psi CWP1.5 "Full-40 grader til 140 grader F1 318NOK
C32J0312-PieceMessing-spaken400 psi CWP1"Full0 grader til 356 grader F433NOK
G6GD062-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1 / 4 "Full-40 grader til 350 grader F172NOK
D32H9712-PieceMessing-Låsespak900 psi CWP3 / 8 "Full0 grader til 400 grader F189NOK
G6GD082-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1 / 2 "Full-40 grader til 350 grader F216NOK
G6GD092-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP3 / 4 "Full-40 grader til 350 grader F307NOK
G6GD102-PieceForkrommet messingKarbonstålLåsespak200 psi CWP1"Full-40 grader til 350 grader F486NOK
H6GD112-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 4 "Full-40 grader til 400 grader F334NOK
H6GD122-PieceMessingKarbonstålspaken900 psi CWP3"Full-40 grader til 400 grader F4 182NOK
H6GD132-PieceMessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "Full-40 grader til 400 grader F147NOK
APPROVED VENDOR -

Forniklet messing innebygd minikuleventil, FNPT x MNPT

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A6 28MNXNUMX1 / 4 "149NOK
B6 27MNXNUMX1 / 8 "149NOK
APPROVED VENDOR -

Messing inline gasskuleventil, flared x flared

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1WME21 / 2 "160NOK
B1WME13 / 8 "249NOK
A1WME35 / 8 "217NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32H9501"128NOK
A32H9521.5 "233NOK
A32H9481 / 2 "74NOK
A32H9532"327NOK
A32H9493 / 4 "87NOK
APPROVED VENDOR -

Nikkelbelagt messing innebygd kuleventil med lav bly, FNPT x MNPT

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32J0231"-
RFQ
B32J0223 / 4 "160NOK
APPROVED VENDOR -

Innebygd kulventil i karbonstål, FNPT x FNPT

StilModellVentilstrukturKulematerialeMaks. PressRørstørrelseHavnForsegl materialeSetematerialeStammaterialePris (eks. mva)
A6GD361-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 4 "FullPTFEPTFE304 rustfritt stål354NOK
A6GD381-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1 / 2 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål379NOK
A6GD391-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG3 / 4 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål503NOK
A6GD371-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG3 / 8 "FullPTFEPTFE304 rustfritt stål368NOK
A6GD401-Piece316 rustfritt stål2000 psi WOG1"standardPTFEPTFE304 rustfritt stål573NOK
A6GD411-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG1.25 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål847NOK
A6GD431-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG2"standardPTFEPTFE304 rustfritt stål1 464NOK
A6GD421-Piece316 rustfritt stål1500 psi WOG1.5 "standardPTFEPTFE304 rustfritt stål1 127NOK
B32H9632-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 4 "FullRPTFERPTFEStål757NOK
B32H9622-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 2 "FullRPTFERPTFEStål539NOK
B32H9612-PieceKarbonstål3000 psi WOG3 / 8 "FullRPTFERPTFEStål406NOK
B32H9602-PieceKarbonstål3000 psi WOG1 / 4 "FullRPTFERPTFEStål402NOK
B32H9642-PieceKarbonstål3000 psi WOG1"FullRPTFERPTFEStål1 030NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32H9561"128NOK
A32H9581.5 "245NOK
A32H9571.25 "139NOK
A32H9541 / 2 "74NOK
A32H9592"328NOK
A32H9553 / 4 "87NOK
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A32H9831"standard1 267NOK
A32H9851.5 "standard2 590NOK
A32H9841.25 "standard1 883NOK
A32H9811 / 2 "standard766NOK
A32H9791 / 4 "Full844NOK
A32H9862"standard3 705NOK
A32H9823 / 4 "standard1 034NOK
A32H9803 / 8 "standard861NOK
APPROVED VENDOR -

In-line kuleventil med messing, FNPT x FNPT

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32H9981"497NOK
A32J0011.5 "1 015NOK
B32H9991.25 "775NOK
A32H9961 / 2 "229NOK
A32H9941 / 4 "220NOK
A32J0022"1 717NOK
A32H9973 / 4 "346NOK
A32H9953 / 8 "221NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A32J0111"463NOK
A32J0131.5 "1 015NOK
A32J0121.25 "732NOK
A32J0142"1 430NOK
A32J0103 / 4 "350NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A2FYY51.5 "521NOK
A2FYY41.25 "319NOK
A2FYY11 / 2 "102NOK
A2FYY62"599NOK
A2FYY23 / 4 "87NOK
APPROVED VENDOR -

Messing Inline Mini Ball Valve, FNPT x MNPT

StilModellKulematerialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A22FT07Messingspaken250 psi WOG1 / 4 "0 grader til 160 grader F139NOK
A22FT06Messingspaken250 psi WOG1 / 8 "0 grader til 160 grader F101NOK
B1PZB4Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "-40 grader til 350 grader F47NOK
B1PZB5Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 2 "-40 grader til 350 grader F163NOK
B1PZB2Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 350 grader F225NOK
B1PZB3Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 350 grader F163NOK
StilModellMaks. PressRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A4PGC2150 psi WOG3"EPDM2 947NOK
A4PGD9150 psi WOG3"FPM2 547NOK
A4PGC3150 psi WOG4"EPDM3 867NOK
A4PGE1150 psi WOG4"FPM4 500NOK
A4PGA6225 psi WOG3 / 4 "EPDM460NOK
A4PGA5225 psi WOG1 / 2 "EPDM441NOK
A4PGA7225 psi WOG1"EPDM569NOK
A4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM1 099NOK
A4PGC1225 psi WOG2"EPDM2 164NOK
A4PGD4225 psi WOG3 / 4 "FPM246NOK
A4PGD5225 psi WOG1"FPM357NOK
A4PGD7225 psi WOG1.5 "FPM682NOK
A4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM1 569NOK
A4PGD3225 psi WOG1 / 2 "FPM177NOK
A4PGD6225 psi WOG1.25 "FPM489NOK
A4PGD8225 psi WOG2"FPM1 057NOK
APPROVED VENDOR -

Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde

StilModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A6GD27Karbonstål900 psi CWP3 / 4 "443NOK
A6GD26Karbonstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "225NOK
A6GD28Karbonstål900 psi CWP1"441NOK
B1PYP9Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP2.5 "1 812NOK
B1PYT1Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP3"3 149NOK
B1PYP6Stål med vinylgrep600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "433NOK
B1PYP7Stål med vinylgrep900 psi CWP1.5 "610NOK
B1PYP8Stål med vinylgrep900 psi CWP2"1 171NOK
APPROVED VENDOR -

Inline kuleventil forkrommet messing, FNPT x MNPT

StilModellHåndtakstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A1PYX1spaken1 / 4 "172NOK
A1PYX4spaken3 / 4 "373NOK
A1PYX6spaken1.25 "870NOK
A1PYX7spaken1.5 "1 263NOK
A1PYX8spaken2"2 212NOK
A1PYX2spaken3 / 8 "172NOK
A1PYX3spaken1 / 2 "240NOK
A1PYX5spaken1"658NOK
B1PYY7Låsbar spak2"-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Inline kuleventil forkrommet messing, FNPT x FNPT

StilModellHåndteringsmaterialeHåndtakstypeRørstørrelsePris (eks. mva)
A1PYU8Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 4 "142NOK
A1PYU9Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 8 "153NOK
A1PYV2Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak3 / 4 "298NOK
A1PYV3Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1"447NOK
A1PYV1Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak1 / 2 "171NOK
A1PYV6Forkrommet stål med vinylgrepLåsbar spak2"1 533NOK
B1PYU2Rustfritt stål med vinylgrep-1.25 "717NOK
B1PYU4Rustfritt stål med vinylgrep-2"1 391NOK
B1PYU3Rustfritt stål med vinylgrep-1.5 "955NOK
B1PYU6Rustfritt stål med vinylgrepspaken3"-
RFQ
B1PYT7Stål med vinylgrepspaken3 / 8 "133NOK
B1PYT9Stål med vinylgrepspaken3 / 4 "284NOK
B1PYT6Stål med vinylgrepspaken1 / 4 "127NOK
B1PYT8Stål med vinylgrepspaken1 / 2 "146NOK
B1PYU1Stål med vinylgrepspaken1"421NOK
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
A1PYP5Rustfritt stål med vinylgrep1"418NOK
A1PYP4Stål med vinylgrep3 / 4 "232NOK
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A1PZB81 / 2 "Redusert942NOK
A1PZB61 / 4 "Full1 050NOK
A1PZB73 / 8 "Full880NOK
APPROVED VENDOR -

Messing inline kulventil, FNPT x MNPT

StilModellKulematerialeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A1WMH7--T- håndtak600 psi CWP1"0 grader F til 365 grader F425NOK
B1WMN3--Rund1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 300 grader F255NOK
C1WMR2-Rustfritt stål med vinylgrepOval600 psi CWP1 / 2 "-40 grader til 400 grader F304NOK
A1WMH3--T- håndtak600 psi CWP1 / 4 "0 grader F til 365 grader F101NOK
A1WMH4--T- håndtak600 psi CWP3 / 8 "0 grader F til 365 grader F278NOK
A1WMH5--T- håndtak600 psi CWP1 / 2 "0 grader F til 365 grader F194NOK
A1WMH6--T- håndtak600 psi CWP3 / 4 "0 grader F til 365 grader F296NOK
B1WMN7--Rund1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 300 grader F255NOK
D1WML3-Stålspaken1000 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 300 grader F227NOK
D1WML7-Stålspaken1000 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 300 grader F227NOK
E6GD24MessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 4 "-40 grader til 400 grader F316NOK
E6GD21MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 4 "-40 grader til 400 grader F148NOK
E6GD22MessingKarbonstålspaken600 psi WOG, 150 psi WSP3 / 8 "-40 grader til 400 grader F143NOK
E6GD23MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1 / 2 "-40 grader til 400 grader F209NOK
E6GD25MessingKarbonstålspaken900 psi CWP1"-40 grader til 400 grader F645NOK
F1PYT5Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP2"-40 grader til 400 grader F1 624NOK
F1PYT4Forkrommet messingStål med vinylgrepspaken600 psi WOG, 150 psi WSP1.5 "-40 grader til 400 grader F1 118NOK
F1PYT3Forkrommet messingRustfritt stål med vinylgrep-600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "-40 grader til 400 grader F-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?