Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32H957 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AC6AEN Modell: 32H957

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeABS
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialePTFE
StammaterialeABS
Temp. Område14 grader til 122 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32H954 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H955 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H956 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"110NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H958 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H959 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32H957 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In
120NOK / enhet