Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32H954 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK

APPROVED VENDOR 32H954 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AC6AEK Modell: 32H954

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeABS
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialePTFE
StammaterialeABS
Temp. Område14 grader til 122 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32H955 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "87NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H956 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"128NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H957 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN 32H9571.25 "139NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H958 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "245NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H959 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32H954 Pvc Kuleventil Inline Fnpt 1/2 In
74NOK / enhet