Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WME1 Gass Kuleventil Messing 3/8 Tommer | AB4AXF

APPROVED VENDOR 1WME1 gass kuleventil messing 3/8 tomme

På lager
Vare: AB4AXF Modell: 1WME1
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasskuleventil
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFlared x Flared
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 8 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-4 grader til 250 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WME2 Gass Kuleventil Messing 1/2 Inch | AB4AXG 1WME21 / 2 "162NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WME3 Gass Kuleventil Messing 5/8 Tommer | AB4AXH 1WME35 / 8 "219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WME1 gass kuleventil messing 3/8 tomme
249NOK / enhet