Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMV2 Messing Kuleventil Vinkelkompresjon x Kompresjon 1/4 In | AB4BAN

APPROVED VENDOR 1WMV2 Messing kuleventil vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer

På lager
Vare: AB4BAN Modell: 1WMV2
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
Maks. Press1500 psi WOG
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilTilkoblingstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WMW5 Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB4BAZ 1WMW53-veisKomp. x Komp. x Komp.782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV2 Messing kuleventil vinkelkompresjon x kompresjon 1/4 tommer
482NOK / enhet