Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PGA5 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In | AD9CGH

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In

På lager
Vare: AD9CGH Modell: 4PGA5
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilInline, True Union
TilkoblingstypeStikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press225 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialePVC
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseForsegl materialePris
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA6 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6225 psi WOG3 / 4 "EPDM460NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA7 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7225 psi WOG1"EPDM569NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA8 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8225 psi WOG1.25 "EPDM1 099 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGA9 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9225 psi WOG1.5 "EPDM1 569 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC1 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1225 psi WOG2"EPDM2 164 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC2 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2150 psi WOG3"EPDM2 947 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PGC3 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 4 In | AD9CGQ 4PGC3150 psi WOG4"EPDM3 867 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGA5 Pvc Kuleventil Union Socket/fnpt 1/2 In
441NOK / enhet