APPROVED VENDOR PVC Inline, True Union Ball Valve, Socket / FNPT x Socket / FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Inline, True Union , Tilkoblingstype: Stikkontakt / FNPT x Stikkontakt / FNPT , Håndtakstype: spaken , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: PVC , Temp. Område: 32 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellMaks. PressRørstørrelseForsegl materialePris (eks. mva)
A
4PGC2
150 psi WOG3"EPDM2 538 NOK
A
4PGE1
150 psi WOG4"FPM4 159 NOK
A
4PGC3
150 psi WOG4"EPDM3 532 NOK
A
4PGD9
150 psi WOG3"FPM2 653 NOK
A
4PGA6
225 psi WOG3 / 4 "EPDM396NOK
A
4PGA8
225 psi WOG1.25 "EPDM946NOK
A
4PGA9
225 psi WOG1.5 "EPDM1 381 NOK
A
4PGC1
225 psi WOG2"EPDM1 993 NOK
A
4PGD4
225 psi WOG3 / 4 "FPM235NOK
A
4PGD8
225 psi WOG2"FPM910NOK
A
4PGA5
225 psi WOG1 / 2 "EPDM398NOK
A
4PGD3
225 psi WOG1 / 2 "FPM178NOK
A
4PGD5
225 psi WOG1"FPM353NOK
A
4PGA7
225 psi WOG1"EPDM490NOK
A
4PGD6
225 psi WOG1.25 "FPM463NOK
A
4PGD7
225 psi WOG1.5 "FPM684NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?