KERN AND SOHN PES-serien presisjonsvekter


filtre
Kalibreringsklasse: II , Visningstype: fluorescent , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, g, kg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeier overflatedybdeBoligdimensjonHusets høydeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris (eks. mva)
A
PES 620-3M
120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 mm x 1201mg20 296 NOK
B
PES 6200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 mm x 20010mg20 972 NOK
C
PES 4200-2M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg16 913 NOK
D
PES 15000-1M
200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 mm x 200100mg19 619 NOK
E
PES 2200-2M
200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg14 207 NOK
F
PES 31000-1M
220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 mm x 220500mg33 150 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?