KERN OG SOHN PES 15000-1M Presisjonsbalanse, 15000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVJ

KERN AND SOHN PES 15000-1M presisjonsbalanse, 15000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LVJ Modell: PES 15000-1M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid15 timer.
KalibreringsklasseII
Saksbredde220mm
Sifferstørrelse13mm
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon220 x 333 x 93 mm
Husets høyde93 mm
Husets lengde333 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.2 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1g
Rektangulær veieoverflatestørrelse200 mm x 200
reproduserbarhet0.1g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)100mg
Minste delvekt for styktelling (normal)1g
Enheterct, g, kg
Veiekapasitet15000g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde200 mm
Veiende overflate bredde200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.692
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)44.5
Skipets bredde (cm)33.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeBoligdimensjonHusets høydeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN PES 2200-2M presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg14 207 NOK
KERN OG SOHN PES 31000-1M Presisjonsbalanse, 31000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 mm x 220500mg33 150 NOK
KERN OG SOHN PES 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg16 913 NOK
KERN OG SOHN PES 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 mm x 20010mg20 972 NOK
KERN OG SOHN PES 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 mm x 1201mg20 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PES 15000-1M presisjonsbalanse, 15000g Maks. Vekt, 0.1g Lesbarhet
19 619 NOK / enhet