KERN OG SOHN PES 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVP

KERN AND SOHN PES 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LVP Modell: PES 620-3M

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid15 timer.
Saksbredde220mm
Sifferstørrelse14mm
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon220 x 330 x 90 mm
Husets høyde90 mm
Husets lengde330 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
Rektangulær veieoverflatestørrelse140 mm x 120
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, kg
Veiekapasitet620g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde120 mm
Veiende overflate bredde140 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.12
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)43.5
Skipets bredde (cm)33.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeBoligdimensjonHusets høydeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN PES 15000-1M Presisjonsbalanse, 15000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 mm x 200100mg19 619 NOK
KERN OG SOHN PES 2200-2M presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg14 207 NOK
KERN OG SOHN PES 31000-1M Presisjonsbalanse, 31000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 mm x 220500mg33 150 NOK
KERN OG SOHN PES 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg16 913 NOK
KERN OG SOHN PES 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 mm x 20010mg20 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PES 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
20 296 NOK / enhet