Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE SPHN24-24F Nippel 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp rustfritt stål | AF6WEU 20LG36

SNAP-TITE SPHN24-24F Nippel 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp i rustfritt stål

På lager
Vare: AF6WEU Modell: SPHN24-24FKryssreferanse: 20LG36

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 821 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT
FinishPlain
Strømningshastighet110 gpm
Lengde2.437 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avNei
Ermemateriale316 rustfritt stål
Trådstørrelse1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7307290030

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris
SNAP-TITE SVHN24-24F Nippel 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp rustfritt stål | AF6WHF 20LG94 SVHN24-24FFNPT72 gpm3.125 "1500 psi10 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE SPHN24-24F Nippel 1-1/2-11-1/2 1-1/2 tommers kropp i rustfritt stål
4 821 NOK / enhet