KERN OG SOHN PES 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVM

KERN AND SOHN PES 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LVM Modell: PES 4200-2M

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Batteriets ladetid15 timer.
KalibreringsklasseII
Saksbredde220mm
Sifferstørrelse13mm
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon220 x 333 x 93 mm
Husets høyde93 mm
Husets lengde333 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.02 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse200 mm x 200
reproduserbarhet0.01g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)10mg
Minste delvekt for styktelling (normal)100mg
Enheterct, g, kg
Veiekapasitet4200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veier overflatedybde200 mm
Veiende overflate bredde200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6
Skipets høyde (cm)21.5
Skipets lengde (cm)44.5
Skipets bredde (cm)33
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeBoligdimensjonHusets høydeVeiende overflate breddeHusets lengdelinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Pris
KERN OG SOHN PES 15000-1M Presisjonsbalanse, 15000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 mm x 200100mg19 619 NOK
KERN OG SOHN PES 2200-2M presisjonsbalanse, 2200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVK PES 2200-2M200 mm220 x 339 x 80 mm80 mm200 mm339 mm+/- 0.02 g200 mm x 20010mg14 207 NOK
KERN OG SOHN PES 31000-1M Presisjonsbalanse, 31000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 mm x 220500mg33 150 NOK
KERN OG SOHN PES 6200-2M presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 mm x 20010mg20 972 NOK
KERN OG SOHN PES 620-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 mm x 1201mg20 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PES 4200-2M presisjonsbalanse, 4200g Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
16 913 NOK / enhet