Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1PYP5 Messing Kuleventil Inline Lodding 1 In | AB2ZJQ

APPROVED VENDOR 1PYP5 Messing Kuleventil Inline Lodding 1 In

På lager
Vare: AB2ZJQ Modell: 1PYP5
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil med avløp
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeRustfritt stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi CWP
Rørstørrelse1"
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP4 Messing Kuleventil Inline Lodding 3/4 In | AB2ZJP 1PYP4Stål med vinylgrep3 / 4 "239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP5 Messing Kuleventil Inline Lodding 1 In
430NOK / enhet