APPROVED VENDOR Inline kuleventil av PVC, stikkontakt x stikkontakt


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtaksmateriale: ABS , Maks. Press: 150 psi WOG , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Viton , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: ABS , Temp. Område: 14 grader til 122 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
32H950
1"110NOK
A
32H952
1.5 "222NOK
A
32H948
1 / 2 "63NOK
A
32H953
2"282NOK
A
32H949
3 / 4 "75NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?