Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 32H950 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1 In | AC6AEF

APPROVED VENDOR 32H950 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1 In

På lager
Vare: AC6AEF Modell: 32H950
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
HåndteringsmaterialeABS
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1"
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialePTFE
StammaterialeABS
Temp. Område14 grader til 122 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 32H948 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1/2 In | AC6AED 32H9481 / 2 "63NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H949 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 3/4 In | AC6AEE 32H9493 / 4 "75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H952 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1-1/2 In | AC6AEH 32H9521.5 "222NOK
GODKJENT LEVERANDØR 32H953 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 2 In | AC6AEJ 32H9532"282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 32H950 Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1 In
110NOK / enhet