Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WMV6 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt 1/4 In | AB4BAR

APPROVED VENDOR 1WMV6 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt 1/4 In

På lager
Vare: AB4BAR Modell: 1WMV6
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
698NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Håndteringsmaterialenylon
Maks. Press1500 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Havnstandard
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHavnKulematerialeBody MaterialStammaterialeTemp. OmrådeKroppsstilTilkoblingstypeHåndteringsmaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 1BWL9 Kuleventilkompresjon i rustfritt stål x stamme 3/8 tommer | AA9AXF 1BWL9FullRustfritt stål316 rustfritt stålRustfritt stål40 grader til 200 grader FPå linjeComp. x stamme-100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1WMR5 Messing Kuleventil Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ 1WMR5standard-MessingMessing-40 grader til 400 grader FPå linjeSAE x SAERustfritt stål med vinylgrep37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV6 Messing Kuleventil 3-veis Fnpt 1/4 In
698NOK / enhet