Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GJY6 Cpvc Kuleventil Inline Sokkel 2 In | AB9YNM

APPROVED VENDOR 2GJY6 Cpvc Ball Valve Inline Socket 2 In

På lager
Vare: AB9YNM Modell: 2GJY6
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
614NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeCPVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialCPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Håndtakstypespaken
Maks. Press100 psi WOG
Rørstørrelse2"
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialePTFE
StammaterialeCPVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område40 grader til 180 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY1 Cpvc Kuleventil Inline Sokkel 1/2 In | AB9YNG 2FYY11 / 2 "111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY2 Cpvc Kuleventil Inline Socket | AB9YNH 2FYY23 / 4 "81NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY4 Cpvc Kuleventil Inline Sokkel 1-1/4 In | AB9YNK 2FYY41.25 "316NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY5 Cpvc Kuleventil Inline Sokkel 1-1/2 In | AB9YNL 2FYY51.5 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJY6 Cpvc Ball Valve Inline Socket 2 In
614NOK / enhet