Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FT07 Messing Mini Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB6VBY

APPROVED VENDOR 22FT07 Mini kuleventil i messing Fnpt x Mnpt 1/4 In

På lager
Vare: AB6VBY Modell: 22FT07
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Håndtakstypespaken
Maks. Press250 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnRedusert
Forsegl materialeNitril
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8481801085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKulematerialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB2 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB2ZNN 1PZB2Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 8 "-40 grader til 350 grader F225NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB3 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNP 1PZB3Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 4 "-40 grader til 350 grader F140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB4 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNQ 1PZB4Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG3 / 8 "-40 grader til 350 grader F157NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PZB5 Messing Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNR 1PZB5Forkrommet messingUtskiftbar Wedge Tee Style Lever450 psi WOG1 / 2 "-40 grader til 350 grader F151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22FT06 Messing Mini Kuleventil Fnpt x Mnpt 1/8 In | AB6VBX 22FT06Messingspaken250 psi WOG1 / 8 "0 grader til 160 grader F101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT07 Mini kuleventil i messing Fnpt x Mnpt 1/4 In
139NOK / enhet