NORD-LOCK 50 Hz motorer

filtre

DAYTON -

Delt fase 50 Hz -motorer, åpent dryppsikkert

Dayton split-phase 50Hz motorer er designet for å drive blåsere, vifter og små transportører. Disse enfasede motorene gir en maksimal effekt på 1/2 HP og 1450 RPM både med og mot klokken. De har automatisk termisk beskyttelse for å beskytte interne komponenter ved overoppheting. Kullagrene gir jevn drift og stiv basemontering eliminerer vibrasjoner. Velg mellom et bredt spekter av disse 50Hz -motorene, tilgjengelig i flate og nøkkelmotorer på motorakselen Raptor Supplies.

StilModellMotor termisk beskyttelseLagreneFrameMonteringRPM på typeskiltServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A6XH83AutoBall56Vugge14251.05 / 8 "1.875 "5 089NOK
B6XH56AutoBall48Base14251.01 / 2 "1.5 "4 309NOK
A6XH81AutoBall56ZVugge14251.01 / 2 "1.5 "4 542NOK
A6XH63noneErmet48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 003NOK
DAYTON -

Kondensatorstart Generelle vekselstrømsmotorer, NEMA-ramme

Daytons generelle kondensatorstartmotorer gir ekstra kraft under oppstarten. De er ideelle for bruk i klimaanlegg, skruedrift, kompressor, transportør, vifte og pumpeapplikasjoner. Disse enfase enhastighetsmotorene er innelukket i en NEMA-klassifisert ramme for ekstra sikkerhet og har en TENV-design for å forhindre inntrengning av fuktighet og forurensninger. Disse motorene har kulelager for å gi kontinuerlig og jevn drift og er base- eller frontmontert på en horisontal overflate. Velg fra et bredt utvalg av kondensatorstartmotorer, tilgjengelig i 1/3, 1/2 og 1 HK effektklassifisering på Raptor Supplies.

StilModellFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringPris (eks. mva)
A6K472566.2/3.11/39.25 "Base6 779NOK
B6K408567.5/3.81/29.187 "Base5 157NOK
C6K95056C6.3/3.21/39.25 "Face8 709NOK
LEESON -

50 Hertz-motorer, trefaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklassePris (eks. mva)
A102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B4 681NOK
B114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B10 858NOK
C131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F14 345NOK
D131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F17 188NOK
E121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B11 138NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, TEFC, stiv base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseSpenningHPPris (eks. mva)
A110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "none110/2201/211 192NOK
B110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "none110/220114 512NOK
C110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "none110/2201.516 219NOK
D113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Håndbok110/2203/49 891NOK
E113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Håndbok110/220112 575NOK
F113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Håndbok110/2201.514 988NOK
G131578.001401-1500184T21.01.125 "2.75 "none220525 705NOK
H131601.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Håndbok220326 217NOK
I113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Håndbok110/2201/38 301NOK
J131556.001401-1500182T11.21.125 "2.75 "none220221 144NOK
K131557.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "none220326 413NOK
L131638.001801-3000184T20.51.125 "2.75 "none220521 242NOK
M113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "none110/220111 822NOK
N121070.001801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "none220318 687NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, dryppsikker, elastisk base

StilModellForsterker med full belastningHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselRPM på typeskiltServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/22010 269NOK
B114233.009.62F12 "14401.1522016 036NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, trefase, TEFC, stiv base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "5 935NOK
B131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "15 416NOK
C114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "8 513NOK
D131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "18 464NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikkert NEMA-ramme Enkelfase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris (eks. mva)
AL1319-50---1 tlf----12 643NOK
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-5 788NOK
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader8 035NOK
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader7 286NOK
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C6 403NOK
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 260NOK
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 046NOK
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-8 995NOK
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 grader7 411NOK
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-10 972NOK
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C10 406NOK
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-14 697NOK
AL1317-50224/12-184P2850-13 862NOK
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grader C15 888NOK
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-24 854NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme Enkelfase

StilModellIP RatingampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePris (eks. mva)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-17 113NOK
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 194NOK
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-17 766NOK
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-117 654NOK
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-18 092NOK
AL3509-50-12.6/6.3--021-19 024NOK
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-112 489NOK
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-111 049NOK
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-124 854NOK
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-19 609NOK
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-111 884NOK
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-115 456NOK
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-120 784NOK
AL3503-5054-----11.35 "1 tlf6 959NOK
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tlf12 489NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme Enkelfase

StilModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMTemp. StigetypenHPPris (eks. mva)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grader C3418L. 337 804NOK
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grader C3428L.59 043NOK
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 7510 713NOK
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grader C3420L.57 084NOK
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grader C3532L112 268NOK
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grader C3532L1.512 345NOK
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L19 599NOK
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 758 160NOK
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grader C3535LC1.513 862NOK
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC215 667NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikker NEMA-ramme trefase

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris (eks. mva)
AM3112-57----581.25-230/4006 796NOK
AM3108-57----671.25-230/4006 107NOK
BEM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845NOK
BEM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892NOK
BEM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449NOK
BEM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713NOK
BEM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110NOK
BEM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme trefase

StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
AEM3615T-57---81---230/40014 452NOK
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.15 774NOK
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.12 517NOK
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.18 143NOK
BEM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V20 050NOK
LEESON -

50 Hertz motorer, enfaset, TEFC, C Face Mindre base

StilModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseHPPris (eks. mva)
A113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Håndbok1/310 887NOK
B113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Håndbok3/412 500NOK
C113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Håndbok113 926NOK
D113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Håndbok1/213 345NOK
E113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Håndbok1.517 223NOK
F120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "none213 126NOK
BALDOR MOTOR -

50Hz motorer, C-Face NEMA-ramme trefase

StilModellMotor TypeampsBase TypeAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorRPMPris (eks. mva)
AVM3537-57------742850 IP546 881NOK
AKM3454-57------5914255 607NOK
AVM3534-57------531425 IP546 343NOK
BM3538-57------671425 IP546 928NOK
BM3542-57------591425 IP547 410NOK
AVM3541-57------7528507 183NOK
AVM3538-57------671425 IP547 410NOK
AVM3542-57------591425 IP547 957NOK
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VIngen montering21.000 hk12.23 "87-9 808NOK
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 hk12.22 "87-9 713NOK
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.23 "74-9 713NOK
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 hk12.31 "74-9 930NOK
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VIngen montering41.000 hk12.29 "74-9 713NOK
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VIngen montering21.500 hk13.29 "84-10 667NOK
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 hk13.29 "84-11 271NOK
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 hk13.31 "65-10 100NOK
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering41.500 hk13.29 "65-10 091NOK
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VIngen montering42.000 hk13.29 "73-10 695NOK
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 hk13.31 "73-10 667NOK
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 hk14.17 "88-12 375NOK
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.1 "88-10 582NOK
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VIngen montering22.000 hk14.17 "88-11 639NOK
LEESON -

50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 V 56 Odp

ModellSakPris (eks. mva)
110394.00AD7WDU508NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?