Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp

På lager
Vare: AF2RMH Modell: 6XH56
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
4 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame48
Forsterker med full belastning6.1/3.0
HP1/3
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.875 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Total lengde9.375 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseLagreneFrameMonteringRPM på typeskiltServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 6XH63 AC-motor, 1/4 Hk, 1450 navneskilt RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63noneErmet48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 003 NOK
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81AutoBall56ZVugge14251.01 / 2 "1.5 "4 542 NOK
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83AutoBall56Vugge14251.05 / 8 "1.875 "5 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp
4 309 NOK / enhet