DAYTON 6XH63 AC-motor, 1/4 Hk, 1450 navneskilt RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON 6xh63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 navneskilt RPM, 110/220V AC, 50 Hz

På lager
Vare: AF2RML Modell: 6XH63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp.40 grader C
Omgivelsestemp. Område40 grader C
Bearing TypeErmet
LagreneErmet
KabinettÅpne Dripproof
Frame48
Frekvens50 Hz
Forsterker med full belastning2.6/5.2A
HP1 / 4 hk
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7 15 / 16 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne dryppsikker
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge / Stud
RPM på typeskilt1450 RPM
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning110/220V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2225
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Dayton 6XH63 50 Hz motor brukes i industrielle og kommersielle omgivelser på grunn av sin holdbarhet og ytelse. Den er egnet for bruksområder med lavt til middels dreiemoment, inkludert transportsystemer, pumper, vifter og produksjonsutstyr.

Egenskaper:

  • Denne motoren har en enfase/delt fase design for forenklet drift og vedlikehold.
  • Den har en flat akseldesign med en 1/2-tommers diameter og hylselager for å sikre robust og pålitelig ytelse, og reduserer slitasje.
  • Denne motoren har en kapasitet på 1/4 HK for å balansere mellom kraft og energieffektivitet.
  • Denne motoren har en monteringstype for vuggebase og posisjonering i alle vinkler for enkel installasjon.
  • Den har en åpen, dryppsikker motorkapsling for å forbedre kjøleeffektiviteten og forhindre overoppheting.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Dayton-motoren for mine applikasjoner?

A. Viktige faktorer inkluderer spenningskompatibilitet, motoreffektivitet, miljøforhold og sikkerhetsfunksjoner for å sikre at den oppfyller applikasjonskravene dine og fungerer effektivt.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Dayton-motoren?

A.

  • Slå av for å forhindre ulykker.
  • Rengjør motorens utside regelmessig.
  • Inspiser for skade, adresser umiddelbart.
  • Hold ventilasjonsåpningene klare for varmeavledning.
  • Kontroller og juster motorinnrettingen.
  • Overvåk driftstemperatur.
  • Kontroller termisk beskyttelsesfunksjonalitet.
  • Oppretthold en vedlikeholdslogg.
  • Overhold sikkerhetstiltak.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg arbeider med denne motoren?

A.

  • Koble fra og sper strømforsyningen til motoren før vedlikehold.
  • Følg lokale elektriske forskrifter og forskrifter for overholdelse av sikkerhet.
  • Sørg for at personell som arbeider med motoren er opplært og kompetent i elektrisk arbeid.
  • Fjern løse klær, smykker og tilbehør som kan sette seg fast i bevegelige deler.
  • Bruk åndedrettsvern i dårlig ventilerte områder for å unngå innånding av skadelige stoffer.
  • Oppretthold et rent og organisert arbeidsområde for å redusere snublefaren.
  • Inspiser kabler og koblinger for skade eller slitasje før du håndterer motoren.
  • Jord motoren og tilhørende utstyr for å unngå elektrisk støt.
  • Implementer lockout / tagout-prosedyrer for å isolere motoren under vedlikehold.
  • Hold motoren og arbeidsområdet tørre for å unngå elektriske farer under våte forhold.
  • Vær forsiktig med varme motoroverflater og la det kjøles ned før du berører.
  • Bruk riktig løfteteknikk og utstyr for å forhindre belastninger og skader.

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseLagreneFrameMonteringRPM på typeskiltServicefaktorSkaft Dia.Aksel lengdePris
DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56AutoBall48Base14251.01 / 2 "1.5 "4 309 NOK
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81AutoBall56ZVugge14251.01 / 2 "1.5 "4 542 NOK
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83AutoBall56Vugge14251.05 / 8 "1.875 "5 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6xh63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 navneskilt RPM, 110/220V AC, 50 Hz
4 003 NOK / enhet