A B Omgivelsestemp .: 40 grader C , Omgivelsestemperatur. Område: 40 grader C , Lagertype: Ermet , Hz: 50 , Isolasjonsklasse: B , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: Delt fase , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motortype: Delt fase , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 9.375 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1401-1500
Delt fase 50 Hz -motorer, åpent dryppsikkert
Dayton split-phase 50Hz motorer er designet for å drive blåsere, vifter og små transportører. Disse enfasede motorene gir en maksimal effekt på 1/2 HP og 1450 RPM både med og mot klokken. De har automatisk termisk beskyttelse for å beskytte interne komponenter ved overoppheting. Kullagrene gir jevn drift og stiv basemontering eliminerer vibrasjoner. Velg mellom et bredt spekter av disse 50Hz -motorene, tilgjengelig i flate og nøkkelmotorer på motorakselen Raptor Supplies.