QA1 Mann Rod End


filtre
Ball: 52100 Sfærisk stål , Lager: 52100 Sfærisk kule i stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: Karbonstål , Type: Mannlig slett
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris (eks. mva)
A
NMR6
12 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.938 "1.25 "132NOK
A
NML6
12 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.938 "1.25 "132NOK
A
NMR8
12 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Høyre hånd1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "190NOK
A
NML8
12 Degrees1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "Venstre hånd1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "190NOK
A
NMR3
13 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "110NOK
A
NML3
13 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "110NOK
A
NMR5
14 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "120NOK
A
NMR12
14 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Høyre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "312NOK
A
NML12
14 Degrees3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "Venstre hånd3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "312NOK
A
NML5
14 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "120NOK
A
NMR7
14 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Høyre hånd7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "156NOK
A
NML7
14 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Venstre hånd7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "156NOK
A
NML10
16 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "250NOK
A
NMR10
16 Degrees5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "248NOK
A
NMR4
16 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"116NOK
A
NML4
16 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?