Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 NML12 Hann stangende Nylon/ptfe Venstrehånd 3/4-16 | AB4UXA 20F926

QA1 NML12 Hann Stang End Nylon/ptfe Venstrehånd 3/4-16

På lager
Vare: AB4UXA Modell: NML12Kryssreferanse: 20F926
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
309NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylon / PTFE Race Rod End
Ball52100 Sfærisk stål
Lagrene52100 Sfærisk kule i stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A3 / 4-16 "
Dimensjon AA0.750 / 0.752 "
Dimensjon E1.75 "
Dimensjon G2.875 "
Dimensjon H1.75 "
Dimensjon J3.75 "
Dimensjon N0.875 "
boligKarbonstål
Inne i Dia.0.750 / 0.752 "
Maks. Vinkeljustering14 Degrees
TrådVenstre hånd
Trådstørrelse3 / 4-16
typenMannlig slett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 NMR3 Hannstang Nylon / PTFE høyre hånd # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "110NOK
QA1 NML3 Hanstang Nylon / PTFE venstrehånd # 10-32 | AB4UWK 20F912 NML313 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "29NOK
QA1 NMR4 Hanstang Nylon / ptfe Høyre hånd 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"116NOK
QA1 NML4 Hanstang Nylon / PTFE venstre hånd 1 / 4-28 | AB4UWM 20F914 NML416 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.562 "1"116NOK
QA1 NMR5 Hannenden Rod Nylon / ptfe Høyre hånd 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915 NMR514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "118NOK
QA1 NML5 Hannstang ende Nylon/ptfe Venstre 5/16-24 | AB4UWP 20F916 NML514 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "118NOK
QA1 NMR6 Hanstang Nylon / ptfe høyre 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917 NMR612 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.938 "1.25 "132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 NML12 Hann Stang End Nylon/ptfe Venstrehånd 3/4-16
309NOK / enhet