BALDOR MOTOR EM3157T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T ramme

På lager
Vare: AJ6TVD Modell: EM3157T-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 713 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment24.7 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame145T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning3.4 en
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3528M
Antall poler4
Produksjon2.000 hk
Total lengde12.13 "
Fase3
Power Factor73
Servicefaktor1.15
Speed1,445 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3157T-57, M3157T-50
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.30%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 20 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.875 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 25.1 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 67 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 81 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449 NOK
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ramme | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110 NOK
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300 NOK
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 107 NOK
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4006 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3157T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T ramme
9 713 NOK / enhet