BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6XGN Modell: M3108-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Forsterker med full belastning1.7/1
Full belastningseffektivitet73
Hz50
IsolasjonsklasseB
Utgang HP.5
Fase3
Power Factor67
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1425 IP23
Servicefaktor1.25
Spenning230/400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor Motor M3108-57 trefase åpen motor er ideell for å drive elektriske maskiner for generell produksjon og væskeoverføringsapplikasjoner. Denne motoren er installert på flate underlag for å håndtere høye vibrasjoner. Baldor motor FDL3733TM motoren har TEFC-kapsling for utendørs bruk.

Egenskaper:

  • Denne motoren har reversibel akselrotasjon for justering til ulike bruksområder.
  • Den har stålkonstruksjon for å forhindre utilsiktede støt fra å skade motorens interne komponenter.
  • Den har åpent kabinett for full luftsirkulasjon inne i motoren under innendørsforhold.
  • Den har en stiv base for installasjon på flate overflater.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hastighetsutgangen til denne trefasemotoren?

A. Den leverer opptil 1425 rpm under full belastning.

Q. Hvilken startmetode støttes av denne motoren?

A. Den starter med direkte handling for å levere full dreiemomentkapasitet helt fra starten.

Q. Hvilken ledningsstørrelse støttes av denne Baldor trefasemotoren?

A. Den støtter 18 AWG trådstørrelse.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713 NOK
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ramme | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110 NOK
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300 NOK
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4006 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Frame
6 107 NOK / enhet