BALDOR MOTOR EM3211T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6TVV Modell: EM3211T-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment41 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame182T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning4.9 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3630M
Antall poler4
Produksjon3.000 hk
Total lengde15 "
Fase3
Power Factor76
Servicefaktor1.15
Speed1,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM3211T-57 motor er ideell for pumper, kompressorer, vifter, materialhåndteringsutstyr, verktøymaskiner og transportører.

Egenskaper:

  • Baldor EM3211T-57-motor har OPSB-kapsling (åpent sporbånd) for effektiv luftsirkulasjon.
  • Rammen til motoren er laget av kraftig stål for strukturell stivhet.
  • Denne enheten har en standard løfteøre for enkel portabilitet.
  • Den er egnet for montering i alle posisjoner på farlige steder, på grunn av sin stive base og pakningsrørbokser.
  • Denne klasse F isolerte motoren kommer med kulelager som har Polyrex EM-smøring for å motstå vann- og luftlekkasje.
  • Den leverer konstant kraft med 3-fase motordrift, og sikrer dermed jevn ytelse.
  • Den har en kontinuerlig driftssyklus og kan operere med en maksimal hastighet på 1765 rpm, ved omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader Celsius.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva betyr kontinuerlig drift?

A. En kontinuerlig belastning er der den høyeste strømmen forventes å virke kontinuerlig i tre timer eller mer.

Q. Hva er forskjellen mellom 1-, 2- og 3-fasemotorer?

A.

  • 1-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • 2-fase motor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-leder (2 for hver fase) ledere.
  • 3-fase motor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713 NOK
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300 NOK
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 107 NOK
BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/4006 796 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 o/min, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T ramme
11 110 NOK / enhet