AUTONICS NPN miniatyr fotoelektrisk sensor


filtre
Body Material: Plast , Kretstype: NPN , Dybde: 20.00mm , Elektrisk forbindelse: Ledningsledninger , IP-vurdering: 66 , Lengde: 32mm , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftsfrekvens: 55 Hz , Driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C , Driftsmodus: Valgbar lys eller mørk på , Kraft krav: 12 til 24 VDC , Responstid: 1 msek. , Form: rektangulær , Bredde: 11mm
StilModellSensing metode
A
BJ100-DDT-C
Diffus reflekterende
RFQ
B
BJ3M-PDT-C
Retroreflekterende
RFQ
C
BJ15M-TDT-C
Gjennom bjelke
RFQ
D
BJ10M-TDT-C
Gjennom bjelke
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?