AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulær | AC6DJZ 32W495

AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulær

Vare: AC6DJZ Modell: BJ15M-TDT-CKryssreferanse: 32W495

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr fotoelektrisk sensor
Body MaterialPlast
Krets typeNPN
Dybde20.00mm
Elektrisk forbindelseLedningsledninger
IP Rating66
Lengde32mm
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm26.4 DC @ 100 mA
Maks. Sensing Distance15m
Min. Objektstørrelse12mm Dia. Ugjennomsiktig
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC55 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Responstid1 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
Formrektangulær
Bredde11mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)11
Skipets bredde (cm)5.5
HS kode8541408000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellSensing metodePris
AUTONICS BJ100-DDT-C miniatyr fotoelektrisk sensor rektangulær | AC6DJW 32W492 BJ100-DDT-CDiffus reflekterende-
RFQ
AUTONICS BJ10M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulær | AC6DJX 32W493 BJ10M-TDT-CGjennom bjelke-
RFQ
AUTONICS BJ3M-PDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulær diffus | AC6DKF 32W502 BJ3M-PDT-CRetroreflekterende-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS BJ15M-TDT-C Mini fotoelektrisk sensor rektangulær