BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP22 åpent dryppsikker NEMA-ramme trefase


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Hz: 50 , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Vurdering: 40C AMB-KONT , RPM: 1425 IP23 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,500 rpm
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris (eks. mva)
A
M3112-57
----581.25-230/4006 796 NOK
A
M3108-57
----671.25-230/4006 107 NOK
B
EM3116-57
1.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845 NOK
B
EM3116T-57
1.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892 NOK
B
EM3154T-57
1.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449 NOK
B
EM3157T-57
2.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713 NOK
B
EM3211T-57
3.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110 NOK
B
EM3218T-57
5.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?