BALDOR MOTOR M3112-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGQ

BALDOR MOTOR M3112-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Frame

På lager
Vare: AJ6XGQ Modell: M3112-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Forsterker med full belastning3.2/1.9
Full belastningseffektivitet70
Hz50
IsolasjonsklasseF
Utgang HP. 75
Fase3
Power Factor58
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1425 IP23
Servicefaktor1.25
Spenning230/400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor Motor M3112-57 trefase åpen motor er ideell for å kjøre tunge belastninger i produksjonsanlegg og vannhåndteringsanlegg. Baldor trefasemotorer er ideelle for håndtering av tunge elektriske belastninger over lengre tid.

Egenskaper:

  • Denne trefasede åpne motoren har reversibel akselrotasjon for justering til ulike bruksområder.
  • Den har stålkonstruksjon, som eliminerer utilsiktede støt fra skade på motorens interne komponenter.
  • Den har et åpent kabinett for full luftsirkulasjon inne i motoren under innendørs forhold.
  • Den har en stiv base for installasjon på flate overflater.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • WEEE
  • CSA
  • CE
  • IKKE MIN
  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken ledningsstørrelse er ideell for denne trefasemotoren?

A. Den støtter 18 AWG ledninger på utgangssiden.

Q. Hva er effektivitetsvurderingen til Baldor trefase åpen motor?

A. Denne motoren er vurdert til 70 prosent effektivitet under 100 prosent belastningsforhold.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3116-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TUA EM3116-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 845 NOK
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ramme | AJ6TUD EM3116T-571.000 hk3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 V.8 892 NOK
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TUP EM3154T-571.500 hk5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 V.9 449 NOK
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ramme | AJ6TVD EM3157T-572.000 hk5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 V.9 713 NOK
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ramme | AJ6TVV EM3211T-573.000 hk8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400 V 230 V.11 110 NOK
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6TWN EM3218T-575.000 hk14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 V.12 300 NOK
BALDOR MOTOR M3108-57 Trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/4006 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR M3112-57 trefasemotor, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Frame
6 796 NOK / enhet