LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E

LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220v 56 Tefc

På lager
Vare: AD7WEG Modell: 113908.00Kryssref: 4GUG5 / M6C14FB22E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 554 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56
Forsterker med full belastning6.4/3.2
HP1/3
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.25 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501404040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeTermisk beskyttelseSpenningHPPris
LEESON 110064.00 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "none110/2201/210 146 NOK
LEESON 110066.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "none110/220113 635 NOK
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1/2 Hk 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "none110/2201.514 591 NOK
LEESON 113910.00 50 Hz Motor 3/4 Hk 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Håndbok110/2203/410 689 NOK
LEESON 113911.00 50 Hz Motor 1 Hk 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Håndbok110/220111 637 NOK
LEESON 113919.00 50 Hz Motor 1 Hk 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "none110/22019 945 NOK
LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hk 1425 110 / 220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H 113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Håndbok110/2201.515 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220v 56 Tefc
8 554 NOK / enhet