BANJO FITTINGS Mini T-line sil


filtre
Tilkoblingstype: FNPT , Pakningsmateriale: EPDM , Høyde: 4.187 " , Husmateriale: polypropylen , Materiale: polypropylen , Maks. Strømme: 20 gpm , Skjerm: 316 rustfritt stål , Skjermmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellRørstørrelseFARGEStrømningshastighetHavnStørrelseStiltypenLengdePris (eks. mva)
A
MLSTM100-80C
-Fjern--1"Klar bolleMini T sil-419NOK
B
MLSTM100-80
-Svart--1"Svart skålMini T sil-273NOK
RFQ
C
MLSTM100-100C
-Fjern--1"Klar bolleMini T sil-419NOK
D
MLSTM100-50C
-Fjern--1"Klar bolleMini T sil-356NOK
RFQ
E
LSTM075-100C
-Fjern--3/4 x 3/4 "Klar bolleMini T sil-418NOK
D
MLSTM100HBC
-Fjern--1"---318NOK
RFQ
B
MLSTM100-100
-Svart--1"Svart skålMini T sil-273NOK
RFQ
D
MLSTM100HB
----1"---235NOK
RFQ
D
LSTM050HB
----1 / 2 "---266NOK
F
LSTM075-100
-Svart--3/4 x 3/4 "Svart skålMini T sil-303NOK
G
MLSTM100-30C
-Fjern--1"Klar bolleMini T sil-356NOK
RFQ
H
LSTM050-100
-Svart--1/2 x 1/2 "Svart skålMini T sil-303NOK
B
MLSTM100-50
-Svart--1"Svart skålMini T sil-273NOK
RFQ
D
LSTM050HBC
-Fjern--1 / 2 "---348NOK
I
LSTM050-100C
-Fjern--1/2 x 1/2 "Klar bolleMini T sil-418NOK
J
LSTM050-80C
1 / 2 "Fjern201 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"430NOK
J
LSTM050-30C
1 / 2 "Fjern-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"434NOK
K
LSTM050-50
1 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3.625 "329NOK
L
LSTM050-50C
1 / 2 "Fjern-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"434NOK
K
LSTM050-30
1 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3"329NOK
K
LSTM050-80
1 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--5"329NOK
J
LSTM075-30C
3 / 4 "Fjern303 / 4 "3/4 x 3/4 "-Mini3"434NOK
M
LSTM075-80
3 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3"321NOK
K
LSTM075-30
3 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3.625 "329NOK
J
LSTM075-50C
3 / 4 "Fjern303 / 4 "3/4 x 3/4 "-Mini3"434NOK
K
LSTM075-50
3 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--5"325NOK
J
LSTM075-80C
3 / 4 "Fjern303 / 4 "3/4 x 3/4 "-Mini3"437NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?