Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line Sil, 50 Mesh Screen, Black Bowl, 3/4 x 3/4 tommer Størrelse | AC8UBE 3DUF1

BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line sil, 50 mesh skjerm, svart bolle, 3/4 x 3/4 tommer størrelse

På lager
Vare: AC8UBE Modell: LSTM075-50Kryssreferanse: 3DUF1
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini T-Line sil
SkålfargeSvart
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT
PakningsmaterialeEPDM
Høyde4.187 "
Housing Materialpolypropylen
Lengde5"
Materialepolypropylen
Maks. Væsketemp.150 Grader F
Maks. Driftstrykk100 psi
Maksimalt trykk200 psi
mesh50
Mesh Størrelse50
mikron297
Rørstørrelse3 / 4 "
Skjerm316 rustfritt stål
Skjermmateriale316 rustfritt stål
Størrelse3/4 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGEStrømningshastighetHavnStørrelseStiltypenLengdePris
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tomme, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3"329NOK
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tomme, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--3.625 "329NOK
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line sil, med svart skål, 1/2 x 1/2 tomme, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Svart--1/2 x 1/2 "--5"329NOK
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line sil, 30 mesh skjerm, svart bolle, 3/4 x 3/4 tommer Størrelse | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3.625 "329NOK
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line Sil, 80 Mesh Screen, Black Bowl, 3/4 x 3/4 tommer Størrelse | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Svart--3/4 x 3/4 "--3"321NOK
BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line sil, med klar bolle, 1/2 x 1/2 tomme, 100 mesh | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "Fjern-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"434NOK
BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini T-Line sil, med klar bolle, 1/2 x 1/2 tomme, 50 mesh | AC8XEX 3ELW7 LSTM050-50C1 / 2 "Fjern-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"434NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line sil, 50 mesh skjerm, svart bolle, 3/4 x 3/4 tommer størrelse
325NOK / enhet