LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-faset 5 hk 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C

LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fase 5hk 2850 220/380-440 184t

På lager
Vare: AD7WHB Modell: 131481.00Kryssreferanse: 4GUU7 / C184T28FB14C

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame184T
Forsterker med full belastning12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel11.75 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt2850
Antall hastigheter1
Total lengde14.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning220/380/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
LEESON 114307.00 50 Hz Motor 3-faset 3 / 4hk 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "8 513 NOK
LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "5 935 NOK
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "15 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-fase 5hk 2850 220/380-440 184t
18 464 NOK / enhet