A Forsterker AC: 30 , Farge: Grå , Ledermateriale: Kobber , Lederstørrelse: # 10 AWG , Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Gjeldende vurdering: 30 A , Innkapslingstype: NEMA 4X , Måler/leder: 10/4 , Jakkefarge: Grå , Maks. Spenning: 600 VAC , Antall poler: 3 , Antall ledninger: 4 , Utvendig Dia.: 0.75 " , Pluggtype: 4-ledning , Strandtype: Multi , Temperaturspenn: -20 til 105 grader C , Spenningsvurdering: 600 V
Mann / hunkabel, 600VAC, 30A
Hubbell Wiring Device-Kellems hann-/hunkabler har Linkosity-strømfordelingssystem (modulær plug-and-play-kablingsmetode) for rask installasjon. Disse tosidige hann-/hunkablene har PVC-isolasjon og er perfekte for hurtigkobling/frakobling av signal- og kontrollapplikasjoner. Disse kabelsammenstillingene er rekonfigurerbare og tilbyr et ideelt alternativ til konvensjonelle distribusjonssystemer. Velg fra et bredt utvalg av disse ledningssettene, tilgjengelig i lengder på 15 og 30 fot Raptor Supplies.