LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C

LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182t

På lager
Vare: AD7WHA Modell: 131459.00Kryssreferanse: 4GUU6 / C182T14FB5C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame182T
Forsterker med full belastning8.2/4.7/4.1
HP3
Hz50
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10.75 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Total lengde13.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning220/380/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
HS kode8501524000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
LEESON 114307.00 50 Hz Motor 3-faset 3 / 4hk 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "8 513 NOK
LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "5 935 NOK
LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-faset 5 hk 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "18 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182t
15 416 NOK / enhet