LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B

LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220/380-440v 56

På lager
Vare: AD7WGT Modell: 114888.00Kryssref: 4GUT8 / C6T14FB8B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame56
Forsterker med full belastning3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.187 "
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
RPM på typeskilt1425
Antall hastigheter1
Total lengde11 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning220/380/440

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52
HS kode8501515040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Leeson 114888.00 50 TEFC-motor er ideell for vifter, blåsere, transportører, pumper og kompressorer.

Egenskaper:

  • Denne 50Hz motoren har rammer laget av stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er utstyrt med kulelager for lav rotasjonsfriksjon mens den kjører med en maksimal hastighet på 1425 rpm.
  • Denne TEFC-motoren trenger ikke kjørekondensatorer, startkondensatorer eller sentrifugale startbrytere som kan svikte eller slites ut.
  • Den kan brukes ved en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.
  • Leeson 114888.00 50 TEFC motor tillater horisontal montering for enkel og sikker installasjon.
  • Den gir en effektivitet på 77 % ved full belastning.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM fett brukt i Leeson 114888.00 TEFC motor?

A. Dette fettet gir høytemperatursmøring av kulelager, og forlenger dermed motorens levetid.

Q. Hvilken type starter brukes i denne motoren?

A. En starter på tvers av linjen brukes til å starte denne 50Hz-motoren og holde den beskyttet mot overramping.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningSkaft Dia.Aksel lengdeHPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselPris
LEESON 114307.00 50 Hz Motor 3-faset 3 / 4hk 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "8 513 NOK
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3-fase 3hk 1425 220/380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "15 416 NOK
LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-faset 5 hk 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "18 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-fase 1 Hk 1425 220/380-440v 56
5 935 NOK / enhet